曜日別特売

電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 丸型 オート急速充電

電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 丸型 オート急速充電 - ELPA電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 丸型 オート急速充電 - ELPA電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 丸型 オート急速充電 - ELPA電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 丸型 オート急速充電 - ELPA電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 丸型 オート急速充電 - ELPA電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 丸型 オート急速充電 - ELPA電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 丸型 オート急速充電 - ELPA電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 丸型 オート急速充電 - ELPA
(1件のレビュー)

スマートフォンやタブレットを3台同時充電可能(USBポート)
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
ブレーカー内蔵集中スイッチ
過電流を防止するブレーカー内蔵
ホコリ防止の扉付
コードは保護被ふく付安全構造
スッキリ配線できるL型プラグ

ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント個数6コンセント形状2Pコネクタ形状USB Aタイプ(メス)電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート3ポート雷ガードあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12845010WLS-R6332BUA(W)
オープン
2,372
2,609(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 外部ストレージ、ルーターなどPC周辺機器を接続
その他業種

ホコリ防止の扉がUSBにもあったらなお良い
アダプタが干渉しづらいので直接アダプタが使えて便利ですが、
形状によっては干渉するので、つなぐ位置を変えたり工夫が必要

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする