スマホショルダー ポーチ お財布ポシェット 斜めがけ レザー 裏起毛 ファスナー

スマホショルダー ポーチ お財布ポシェット 斜めがけ レザー 裏起毛 ファスナー - エレコムスマホショルダー ポーチ お財布ポシェット 斜めがけ レザー 裏起毛 ファスナー - エレコムスマホショルダー ポーチ お財布ポシェット 斜めがけ レザー 裏起毛 ファスナー - エレコムスマホショルダー ポーチ お財布ポシェット 斜めがけ レザー 裏起毛 ファスナー - エレコムスマホショルダー ポーチ お財布ポシェット 斜めがけ レザー 裏起毛 ファスナー - エレコムスマホショルダー ポーチ お財布ポシェット 斜めがけ レザー 裏起毛 ファスナー - エレコムスマホショルダー ポーチ お財布ポシェット 斜めがけ レザー 裏起毛 ファスナー - エレコム

スマホポーチとお財布を1つにまとめてお出かけしたい方に最適!スマートフォンや小物、ICカードがすっきり入る、お財布機能付きのショルダーポーチです。縦開きのため、お札や小銭をサッと出し入れできます。肩掛けなので両手があいて、お出かけやお仕事、ちょっとしたお買い物にも便利です。また柔らかく上品なライチ紋のソフトレザー素材なので、さまざまなシーンで使えます。

セット内容ケース本体×1、ショルダーストラップ×1材質表地:ポリウレタン、裏地:ポリエステル質量(g)約180対応機種6.7インチまでのスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×35×200ストラップ長(mm)約680~1300※フックを含まず収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×15×190(メイン収納部)、約90×15×165(フロントポケット)※参考内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12845667P-MAP01BKダスティブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
12845676P-MAP01BUダスティブルー
オープン
取扱い終了
12845685P-MAP01PNダスティピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする