プリンター用紙 写真用紙 マット 写真用アートペーパー 厚手手 コピー用紙 ホワイト
温かみのある風合いで記憶に残る色彩を表現できる写真用アートペーパー。コントラストが効いた高精細な表現が可能です。紙の本場ドイツの紙を採用、アート作品や人物写真におすすめです。
色ホワイト
白色度(%)0.78
用紙写真用紙
紙厚(mm)0.3
坪量(g/m2)203
内容量1個
温かみのある風合いで記憶に残る色彩を表現できる写真用アートペーパー。コントラストが効いた高精細な表現が可能です。紙の本場ドイツの紙を採用、アート作品や人物写真におすすめです。