エレコム
プリンター用紙 写真用紙 微光沢 写真用アートペーパー 印画紙 厚手 コピー用紙 ホワイト
やわらかな光沢感で格調高いニュアンスが表現できる写真用アートペーパー。繊細な粒面で美彩な表現ができる印画紙ベースの微光沢紙です。紙の本場ドイツの紙を採用、夜景や風景写真におすすめです。
色
ホワイト
白色度(%)
0.93
用紙
写真用紙
紙厚(mm)
0.24
坪量(g/m
2
)
246
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
No.
枚数
用紙サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12846105
EJK-ML2L20
【お探しNo.】D350
20枚
127mm×178mm(2L判サイズ)
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
12846130
EJK-MLA420
【お探しNo.】D349
20枚
210mm×297mm(A4サイズ)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
12846139
EJK-MLH30
【お探しNo.】D352
30枚
100mm×148mm(はがきサイズ)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
12846148
EJK-MLL30
【お探しNo.】D351
30枚
89mm×127mm(L判サイズ)
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
12846114
EJK-MLA310
【お探しNo.】D348
10枚
297mm×420mm(A3サイズ)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください