エレコム
プリンター用紙 写真用紙 光沢 印画紙 最上級グレード紙 厚手 コピー用紙 ホワイト
モチーフに命を吹き込む。銀塩写真の深みを実現し空気のゆらぎまで伝える本物の写真用紙です。紙の本場ドイツの紙を採用、コンテストへの応募作品や飾って楽しみたい方におすすめの最上級グレード紙です。
色
ホワイト
用紙
写真用紙
坪量(g/m
2
)
251
内容量
1個
全8種類を絞り込む
枚数
10枚
20枚
50枚
100枚
用紙サイズ
選択してください
89mm×127mm(L判サイズ)
100mm×148mm(はがきサイズ)
127mm×178mm(2L判サイズ)
210mm×297mm(A4サイズ)
297mm×420mm(A3サイズ)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
紙厚(mm)
枚数
白色度(%)
No.
用紙サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12846157
EJK-PRO2L20
0.25
20枚
0.93
【お探しNo.】D314
127mm×178mm(2L判サイズ)
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
12846166
EJK-PRO2L50
0.25
50枚
0.93
【お探しNo.】D315
127mm×178mm(2L判サイズ)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
12846184
EJK-PROA420
0.25
20枚
0.93
【お探しNo.】D312
210mm×297mm(A4サイズ)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
12846200
EJK-PROA450
0.25
50枚
0.93
【お探しNo.】D313
210mm×297mm(A4サイズ)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
12846209
EJK-PROH50
0.25
50枚
0.93
【お探しNo.】D318
100mm×148mm(はがきサイズ)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
12846218
EJK-PROL100
0.25
100枚
0.93
【お探しNo.】D317
89mm×127mm(L判サイズ)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
12846227
EJK-PROL50
0.25
50枚
0.93
【お探しNo.】D316
89mm×127mm(L判サイズ)
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
12846175
EJK-PROA310
0.25
10枚
0.93
【お探しNo.】D311
297mm×420mm(A3サイズ)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください