エレコム
プリンター用紙 写真用紙 マット 写真用アートペーパー 厚手 コピー用紙 ホワイト
高精細・高白色で繊細な表現が可能な美しい写真用アートペーパー。静寂が伝わるようなマットな質感が特徴です。高品質な日本の紙を採用、凛とした表情の写真におすすめです。
色
ホワイト
白色度(%)
102
用紙
写真用紙
紙厚(mm)
0.23
坪量(g/m
2
)
194
素材
マット
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
用紙寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12846236
EJK-QM2L20
2L判
20枚
127×178
オープン
取扱い終了
12846245
EJK-QMA310
A3
10枚
297×420
オープン
取扱い終了
12846254
EJK-QMA420
A4
20枚
210×297
オープン
取扱い終了
12846270
EJK-QMH30
ハガキ
30枚
100×148
オープン
取扱い終了
12846279
EJK-QML30
L判
30枚
89×127
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください