矢崎化工
イレクター Φ42メタルジョイント ニッケル
Φ42イレクターパイプ対応。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質
鉄
外径(Φmm)
42
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12847225
LJ-12A NI
414
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12847234
LJ-1A NI
365
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12847250
LJ-2A NI
574
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12847259
LJ-3A NI
790
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12847268
LJ-4A NI
576
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12847277
LJ-5A NI
632
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12847286
LJ-6A NI
267
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12847295
LJ-7A NI
451
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【イレクター】Φ42メタルジョイントの取付方法「LJ-1A」
参考になった
【イレクター】Φ42メタルジョイントの取付方法「LJ-2A」
参考になった
【イレクター】Φ42メタルジョイントの取付方法「LJ-6A」
参考になった
【イレクター】Φ42メタルジョイントの取付方法「LJ-7A」
参考になった