ヒサゴ
タックシール
レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルです。
GB902の後継品です。
サイズ
A4
紙厚(mm)
0.14
ラベルサイズ(mm)
36×12
坪量(g/m
2
)
127程度
面付
60(4×15)
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機
用紙寸法(mm)
A4(297×210)
ラベル形状
四角
内容量
1袋(100シート)
注意
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。
※一部のレーザプリンタ・コピー機では、多面付けラベルの印刷ができないものがあります。印刷前にハードウェアメーカーにご確認のうえ、ご利用ください。
※表示されている厚さ・坪量はサンプル値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12847959
GB902N
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください