電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ

電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ - 和コーポレーション電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ - 和コーポレーション電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ - 和コーポレーション電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ - 和コーポレーション電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ - 和コーポレーション電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ - 和コーポレーション電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ - 和コーポレーション電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ - 和コーポレーション

電動・バッテリー式の電動肥料散布機。お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。
エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。
使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。
リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。
また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。

用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。ホッパー:深緑種類電動容量(L)60本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh充電可能回数約1000回散布幅(m)0.4~5.5散布時間10時間寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69内容量1台(60L)
注意
※本製品には台車と電動肥料散布機を取り付け固定する為の取付固定具などは付属されておりませんので、結束バンド等で台車と撒きざんまいを固定してご利用ください。
※粒状肥料専用です。粉状石灰や湿った肥料、異物が混入している肥料は散布できません。詳しくは散布可不可肥料資料をご覧ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12854934KT-60ELB
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

商品説明動画

電動肥料散布機 撒きざんまい
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする