SUSフレックス手すり用パーツ

SUSフレックス手すり用パーツ - ACE(エース)SUSフレックス手すり用パーツ - ACE(エース)SUSフレックス手すり用パーツ - ACE(エース)SUSフレックス手すり用パーツ - ACE(エース)SUSフレックス手すり用パーツ - ACE(エース)SUSフレックス手すり用パーツ - ACE(エース)SUSフレックス手すり用パーツ - ACE(エース)SUSフレックス手すり用パーツ - ACE(エース)

SUSフレックス手すり34型用パーツです。
室外、室内用としてご使用いただけます。

内容量1個
注意
※施工時に使用する接着剤・塗料など(仕上げ材及び下地材に使用する合板類)については、低ホルムアルデヒドのものか含まないものをお選びください。
※原則として、各コーナーのジョイント部にブラケットを設置してください。
全7種類を絞り込む
材質
寸法(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1286069934型ジョイントSUS304Φ34×7095
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
1286070834型エンドキャップSUS304Φ34×840
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1286071734型コーナーDSUS304Φ34×150×150440
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
1286072634型コーナーRSUS304Φ34×130×55290
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
1286073534型エンドコーナーLSUS304Φ34×130×55290
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
1286074434型間接コーナーSUS304Φ34×150×150640
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
1286076034型ナイロンジョイントカバーナイロンΦ38×120.2
640
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする