ACE(エース)
SUSフレックス手すり用パーツ
SUSフレックス手すり34型用パーツです。
室外、室内用としてご使用いただけます。
仕様
コーナーE
材質
SUS304
寸法(mm)
Φ34×150×150
質量(g)
460
備考
150°コーナー
仕上
ヘアーライン
内容量
1個
注意
※施工時に使用する接着剤・塗料など(仕上げ材及び下地材に使用する合板類)については、低ホルムアルデヒドのものか含まないものをお選びください。
※原則として、各コーナーのジョイント部にブラケットを設置してください。
※逆ヘの字形も受注生産できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12860769
34型コーナーE
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください