精密圧着ペンチ

精密圧着ペンチ - エンジニア精密圧着ペンチ - エンジニア精密圧着ペンチ - エンジニア精密圧着ペンチ - エンジニア精密圧着ペンチ - エンジニア精密圧着ペンチ - エンジニア
(1件のレビュー)

M型ダイスと丸形ダイスの2種類のダイスを搭載。
芯線バレルと被覆線バレルを個別に圧着するため、170種以上の端子を高精度に圧着できます。
圧着時の視認性が高く、圧着不良を防止します。
手のひらサイズのコンパクト設計。
ボルトカッターを搭載し、小ネジの長さを調節できます。
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。

用途
小型のオープンバレル端子の圧着作業に。
QI端子の圧着に。
ハーネスの試作やコネクターの補修
材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー幅(mm)グリップ:48全長(mm)160質量(g)115ダイス幅(mm)丸型:Φ1.4、Φ1.8、M型:1.3、1.6、1.9、2.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12868880PA-24
6,880
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

精密圧着ペンチ PA-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12868880
2025-12-14
用途: ロボット製作

安心して、職場で使用しています。丸ダイスが便利です。しっかりと活用していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする