トンボレックス(TONBOREX)
山羊革製手袋手平&指先二重G-REX32
大型手の平補強と指先二重補強で耐久性を持たせた山羊革製手袋
用途
タフィーカット
各指先・手の平部を二重補強
材質
山羊革
色
ブラック
袖口仕様
マジックタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12868128
G-REX32BK
0.55~0.65
S
17.0~18.0
19.5~20.5
オープン
¥
3,698
¥4,068
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12868137
G-REX32BK
0.55~0.66
M
18.0~19.0
21.0~22.0
オープン
¥
3,698
¥4,068
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12868146
G-REX32BK
0.55~0.67
L
19.0~20.0
22.5~23.0
オープン
¥
3,698
¥4,068
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12868155
G-REX32BK
0.55~0.68
LL
20.0~21.0
24.0~25.0
オープン
¥
3,698
¥4,068
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770