ホーシン(HOSHIN)
テッククリート用プライマー
テッククリート用のコンクリートプライマーです。
施工基面を清掃・乾燥させた後、プライマーを塗布します。
容量(kg)
1
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1000mL
塗布量
0.33kg/m
2
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(1L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12869555
TECH-CRETE-PRIMER
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください