AOI
プライマーRN
キッスシーラ―、ボンドテープ用プライマーです。
内容量(kg)
0.9
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
270mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(0.9kg)
関連資料:
SDS(0.18MB)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.2MB)
注意
※プライマーには溶剤を含んでいますので、火気厳禁です。
※製品を保管する際には直射日光、雨等の当たらない場所で保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12868898
PRRN09
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません