PH20 VALUEシリーズ エコタイプ pH計

PH20 VALUEシリーズ エコタイプ pH計 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH20 VALUEシリーズ エコタイプ pH計 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH20 VALUEシリーズ エコタイプ pH計 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH20 VALUEシリーズ エコタイプ pH計 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH20 VALUEシリーズ エコタイプ pH計 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

液晶画面にpHと温度が同時表示されます。温度計を別途用意しなくても水温を確認でき、正確なph測定に必要な自動温度補償機能も働きます。
ペーハー計のコア構成ガラス電極が測定応答速く、1~3点で自由に校正でき、測定精度が確保できます。
測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かります。
50ml容量のpH標準液2個(pH4.01とpH6.86)が添付され、商品が届き次第すぐに作業開始できます。
単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作が可能のうえ、低電圧警告機能も備えています。

用途通常水溶液の水質調査など付属品pH標準液(4.01・6.86)×各1本/50ml、保存液10ml、携帯ケース寸法(mm)190×165×40測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH・℃本体寸法(mm)40×31×178本体質量(g)107測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃分解能pH/0.1、温度/0.1℃機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断防塵防水性能IP67質量(g/セット)488校正ポイント1~3点(pH4.01・6.86・9.18)内容量1セット
注意
※pH電極の感度を維持するために、電極を潤い状態で保存する必要がありますので、出荷前に数滴の保存液を電極保護キャップに入れています。
※電極の保護キャップに白い結晶は保存液に含まれる成分(塩化銀)が析出したものです。色・形に関係なく電極の性能には問題ありませんので、安心してお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12869826PH20
8,892
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする