EC20 VALUEシリーズ エコタイプ 導電率計

EC20 VALUEシリーズ エコタイプ 導電率計 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC20 VALUEシリーズ エコタイプ 導電率計 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC20 VALUEシリーズ エコタイプ 導電率計 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC20 VALUEシリーズ エコタイプ 導電率計 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

ECと温度、測定値安定マーク、校正完了マークが全部表示される鮮明的LCD表示画面。
測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かる。
自動校正(1~3点)、正しい校正プロセスをナビゲーション。
トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。
標準液を含むオールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。
単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作は可能になる。
広範囲でも高感度な測定が可能になるECセンサー製造技術。

用途水耕栽培・雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など通常の水溶液のEC調査付属品導電率校正液(1413μS,12.88mS 各50ml)、ハードケース、ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書材質ABS樹脂(本体)・銀棒(測定部)寸法(mm)190×165×40測定範囲EC: 0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、温度: 0~50℃電源単四乾電池×4本測定範囲(℃)0~50温度範囲(℃)0.00~4.00%測定項目EC/℃本体寸法(mm)40×31×178本体質量(g)107測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)190×165×40分解能EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃精度(%)±1(F.S)分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)最大200温度精度±0.5℃機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断温度補償(℃)0~50(自動)測定範囲(mS/cm)0~20(自動レンジ切り替え)表示範囲0~20mS/cmレンジ切替自動表示範囲(℃)0~50防塵防水性能IP67オートパワーオフ8分間未使用後質量(g/セット)438電極白金黒メッキ技術採用校正ポイント1~3点内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12869835EC20
8,818
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする