Salt20 VALUEシリーズ 塩分テスター 塩分計

Salt20 VALUEシリーズ 塩分テスター 塩分計 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)Salt20 VALUEシリーズ 塩分テスター 塩分計 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)Salt20 VALUEシリーズ 塩分テスター 塩分計 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)Salt20 VALUEシリーズ 塩分テスター 塩分計 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)Salt20 VALUEシリーズ 塩分テスター 塩分計 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

測定単位がpptとg/Lの2種類を採用。1ppt=1g/L。
測定値と温度、測定値安定マーク、校正完了マークが全部表示される鮮明的LCD表示画面。
測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かる。
トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。
標準液を含むオールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。
単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作は可能になる。
広範囲でも高感度な測定が可能になるセンサー製造技術。

付属品標準液50ml、ハードケース、ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書寸法(mm)190×165×40測定範囲塩分:0~10.00ppt(自動レンジ切り替え)、温度:0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目塩分濃度/℃本体寸法(mm)40×31×178本体質量(g)107測定精度塩分/±1%F.S、温度/±0.5℃分解能塩分/0.1ppt、温度/0.1℃機能測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断防塵防水性能IP67質量(g/セット)388校正ポイント1点(12.88mS/cm)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12869844Salt20
8,818
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする