曜日別特売

TDS20 VALUEシリーズ TDSテスター

TDS20 VALUEシリーズ TDSテスター - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)TDS20 VALUEシリーズ TDSテスター - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)TDS20 VALUEシリーズ TDSテスター - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)TDS20 VALUEシリーズ TDSテスター - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

測定単位がppt(=g/L)とppm(=mg/L)の2種類を採用。
TDS変換定数は測定サンプルによって調整可能のため、より精度的測定を実現する。
測定値と温度、測定値安定マーク、校正完了マークが全部表示される鮮明的LCD表示画面。
測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かる。
トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。
標準液を含むオールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。
単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作は可能になる。
広範囲でも高感度な測定が可能になるセンサー製造技術。

用途アクアリウム、水槽の管理、水産養殖、環境調査など通常水溶液の水質調査など付属品導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml)、ハードケース、ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書寸法(mm)190×165×40測定範囲塩分:0~10.00ppt(自動レンジ切り替え)、温度:0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目TDS/℃本体寸法(mm)40×31×178本体質量(g)107測定精度TDS/±1%F.S、温度/±0.5℃分解能塩分/0.1ppm; 1ppm; 0.01ppt、温度/0.1℃機能測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断防塵防水性能IP67質量(g/セット)438校正ポイント1~2点内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12869860TDS20
8,818
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする