PH60 多機能シリーズ pH計 電極交換可能

PH60 多機能シリーズ pH計 電極交換可能 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH60 多機能シリーズ pH計 電極交換可能 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH60 多機能シリーズ pH計 電極交換可能 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH60 多機能シリーズ pH計 電極交換可能 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH60 多機能シリーズ pH計 電極交換可能 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム
測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い
5種類の標準液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能
トラブルシューティングの自己診断機能を搭載
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)
pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる
特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる
60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応
簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能
オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース
別売りのORP電極を使って、ORP(酸化還元電位)も測定可能

用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書寸法(mm)255×210×50測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃防塵防水性能IP67質量(g/セット)950電極標準:PH60-E / オプション:PH60F-E、PH60S-E、ORP60-E校正ポイント1~3点内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12869869PH60
13,999
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする