長期安定した正しいpH測定が実現可能のApera GS2のpH電極
スイス電極技術を採用し、従来のガラス電極より10倍以上の強度を持ち、耐衝撃性に優れて、土壌の直接測定に最適です。
簡単に土に挿すことができる突き刺し形状の電極は、養液など水溶液のpH測定にも対応しています。
PTFE液絡部は、土による目詰まり発生を防ぎ、耐久性を大幅に向上させます。
電極に付着した土は、ブラシを使って水中で直接洗浄することができ、メンテナンスがとても簡単です。
ポケットテスター電極でも、耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現します。
交換可能なため、ランニングコストが節約できます。
扱いやすい電極保護キャップは、電極を常に清潔・安心に保存できます。
頑丈なテスターに操作利便性向上の製品機能を搭載
自動標準液識別・自動校正確定・校正プロセスガイダンス付きの1~3点自動校正
校正済みマークL・M・Hが校正の30日後に消え、ユーザーに校正時期をお知らせます。
測定結果安定表示・自動/手動ロック機能により、測定値の読み取りタイミングに迷いがありません。
白(測定)・緑(校正)・赤(警告)三色画面表示は視認性が高いです。
オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはなありません。