曜日別特売

EC910 高性能タイプ 卓上型EC/TDS計

EC910 高性能タイプ 卓上型EC/TDS計 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC910 高性能タイプ 卓上型EC/TDS計 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC910 高性能タイプ 卓上型EC/TDS計 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。

最大三本の電極を同時セット可能、片手で上下・前後に操作できる電極ホルダー標準付属。

見やすくて理解しやすいテキスト画像操作ナビは校正及び測定プロセスを正しく案内する。

導電率、TDS、塩分、抵抗率を同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。

自動または手動で100点測定結果を本体に記録・呼出可能。

測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(EC電極セル定数、基準温度、温度換算定数、TDS換算定数)。

自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。

変わりやすい温度環境下でも0 ~ 100℃自動温度補償(ATC)機能を内蔵。

広い測定範囲でも高精度が維持される白金黒メッキ技術を採用するEC電極を標準付属

付属品EC電極2401T-M、EC標準液(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm 各50ml)、9V ACアダプタ、フリーアーム電極スタンド、取扱説明書測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、塩分濃度/0~100ppt、温度/0~100℃電源DC9V/300mA温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%測定項目EC/TDS/塩分濃度/℃本体寸法(mm)220×220×100本体質量(kg)1測定精度EC/±1.0%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00分解能EC: 0.1/1μS; 0.01/0.1mS、TDS:0.1/1mg/L;0.01/0.1g/L、塩分濃度:0.1/1 ppt;0.01/0.1 ppt、温度:0.1℃データ記録件数100点セル定数0.1/1/10cm-1内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12870438EC910
77,000
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする