曜日別特売

PH9500 エキスパートタイプ 卓上型pH計

PH9500 エキスパートタイプ 卓上型pH計 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH9500 エキスパートタイプ 卓上型pH計 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH9500 エキスパートタイプ 卓上型pH計 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

pH表示の最小分解能は0.001pHまで、計器再現性は±0.002pH、高精度の測定要求に最適。

i-Guide操作ナビゲーションキーより内蔵操作マニュアルをどんな画面でも確認でき、操作に迷いなく、トラブルの解決も導く。

GLP対応プリンタ可能/操作アクセス制御/ユーザーID・電極ID・サンプルIDなどのサンプル情報管理は、精密的研究分析に活躍。

GLPデータ管理要求に準拠した測定記録は自動または手動的に計器本体/プリンター/PCへ保存可能。

センサーの劣化状態がわかるスロープが常時に測定画面に表示され、電極のメンテナンスや交換時期が判断できる。

校正リマインドと校正履歴がチェックできるので、測定品質が確保可能。

測定値警報機能:事前設定した設定値を上回った・下回った時にアラームする。

測定値安定設定は測定サンプルに合わせてカスタマイズ設定可能。

最大15種類の標準液自動識別の1~5点自動校正、標準液NIST/USA/CUS選択可能。

液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。

スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。

測定ベンチが計器本体と一体型することも、独立型として使用することもできる。

高性能ガラスpH電極LabSen211標準付属、長期的高精度の安定測定を実現。
パッケージ内容:メーター、pH電極LabSen211、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、 9V ACアダプタ、フリーアーム電極、スマート測定ベンチ、PC接続用ソフトウェア、USBケーブル、取扱説明書

仕様時刻(月日・時分)表示:あり、インターバルデータ記録:あり、GLP対応プリンタ:あり測定範囲pH/-2.000~20.000、ORP/-2000mV~2000mV、温度/-10~110℃測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)360×165×400本体質量(kg)1.25測定精度pH/±0.002、mV/±0.03%F.S、温度/±0.4℃分解能pH: 0.1/0.01/0.001、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり/USBデータ記録件数1000点校正ポイント1~5点自動内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12870465PH9500
120,000
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする