香取組製作所
直進タイプスプレーノズル K-17型 SUS304製 BSBM製
K-12型を広角にした円形全面(Full Cone)スプレーノズルです。間隔が横方向に広がるため、広範囲にわたってスプレーすることができます。ノズルから噴霧対象までの距離が近い場合に適しております。
用途
工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。
種類
円形全面スプレーノズル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
注意
※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
質量(g)
六角対辺(mm)
吐出口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12871357
K-17 R3/8x4.5
SUS304
24
30
19
4.5
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
当日出荷
12871366
K-17 R3/8x4.5
BSBM(真鍮)
24
30
18
4.5
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
当日出荷
12871375
K-17 R1/2x6.0
SUS304
32
59
23
6
オープン
¥
5,298
¥5,828
(税込)
当日出荷
12871384
K-17 R1/2x6.0
BSBM(真鍮)
32
59
22
6
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください