曜日別特売

ホースリール用あばれ防止カバー

ホースリール用あばれ防止カバー - 三協リールホースリール用あばれ防止カバー - 三協リール

ホースをキズや汚れから保護し、パンク時のあばれを防ぐ

付属品シール付面ファスナー材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)-60~+125内容量1個
注意
※本商品は、エア漏れを防ぐ事を保証するもではありません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
適合ホース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12875286TRP-105105×7001/4
4,400
3,653
4,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
12875295TRP-140140×7003/8・1/2
4,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする