曜日別特売

サカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様)

サカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様) - サカエサカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様) - サカエサカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様) - サカエサカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様) - サカエサカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様) - サカエサカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様) - サカエサカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様) - サカエサカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様) - サカエ

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。
エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。

用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)サイレントエラストマー均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
ブレーキ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12875907SCR-B400SEKBK500×3701181.9ブラックなし
6,510
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12875916SCR-B400SEBK500×3701182ブラックなし
7,490
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12875925SCR-B400SEKBKS500×3701182ブラックあり
8,540
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12875934SCR-B400SEBKS500×3701182.1ブラックあり
9,550
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12875950SCR-B400SEKB500×3701181.9ブルーなし
6,510
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12875959SCR-B400SEB500×3701182ブルーなし
7,490
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12875968SCR-B400SEKBS500×3701182ブルーあり
8,540
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12875977SCR-B400SEBS500×3701182.1ブルーあり
9,550
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12875986SCR-B450SEKBK600×4101182.2ブラックなし
7,130
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12875995SCR-B450SEBK600×4101182.3ブラックなし
7,690
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876004SCR-B450SEKBKS600×4101182.3ブラックあり
8,970
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876020SCR-B450SEBKS600×4101182.4ブラックあり
9,730
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876029SCR-B450SEKB600×4101182.2ブルーなし
7,130
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876038SCR-B450SEB600×4101182.3ブルーなし
7,690
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876047SCR-B450SEKBS600×4101182.3ブルーあり
8,970
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876056SCR-B450SEBS600×4101182.4ブルーあり
9,730
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする