曜日別特売

サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様)

サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) - サカエサカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) - サカエサカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) - サカエサカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) - サカエサカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) - サカエサカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) - サカエサカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) - サカエサカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) - サカエ

メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。
エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。

用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。材質(本体)PP(ポリプロピレン)均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
荷台寸法(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
床面高さ(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
質量(kg)
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12876065SCR-M400SEKBK1台500×3705001183701.8ブラック75サイレントエラストマー
5,940
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876074SCR-M400SEBK1台500×3705001183702ブラック75サイレントエラストマー
6,820
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876090SCR-M400SEKBKS1台500×3705001183701.9ブラック75サイレントエラストマー
7,800
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876099SCR-M400SEBKS1台500×3705001183702.1ブラック75サイレントエラストマー
8,660
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876108SCR-M450SEKBK1台600×4106001184102.1ブラック75サイレントエラストマー
6,410
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876117SCR-M450SEBK1台600×4106001184102.2ブラック75サイレントエラストマー
6,900
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876126SCR-M450SEKBKS1台600×4106001184102.2ブラック75サイレントエラストマー
8,080
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876135SCR-M450SEBKS1台600×4106001184102.3ブラック75サイレントエラストマー
8,720
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876144SCR-M400SEKBKX1セット(10台)500×3705001183701.8(1台当り)ブラック75サイレントエラストマー
53,500
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876160SCR-M400SEBKX1セット(10台)500×3705001183702(1台当り)ブラック75サイレントエラストマー
61,400
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876169SCR-M400SEKBKSX1セット(10台)500×3705001183701.9(1台当り)ブラック75サイレントエラストマー
70,200
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876178SCR-M400SEBKSX1セット(10台)500×3705001183702.1(1台当り)ブラック75サイレントエラストマー
77,900
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876187SCR-M450SEKBKX1セット(10台)600×4106001184102.1(1台当り)ブラック75サイレントエラストマー
57,700
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876196SCR-M450SEBKX1セット(10台)600×4106001184102.2(1台当り)ブラック75サイレントエラストマー
62,100
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876205SCR-M450SEKBKSX1セット(10台)600×4106001184102.2(1台当り)ブラック75サイレントエラストマー
72,800
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876214SCR-M450SEBKSX1セット(10台)600×4106001184102.3(1台当り)ブラック75サイレントエラストマー
78,400
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876230SCR-M400SEKW1台500×3705001183701.8ホワイト75サイレントエラストマー
5,940
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876239SCR-M400SEW1台500×3705001183702ホワイト75サイレントエラストマー
6,820
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876248SCR-M400SEKWS1台500×3705001183701.9ホワイト75サイレントエラストマー
7,800
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876257SCR-M400SEWS1台500×3705001183702.1ホワイト75サイレントエラストマー
8,660
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876266SCR-M400SEKB1台500×3705001183701.8ブルー75サイレントエラストマー
5,940
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876275SCR-M400SEB1台500×3705001183702ブルー75サイレントエラストマー
6,820
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876284SCR-M400SEKBS1台500×3705001183701.9ブルー75サイレントエラストマー
7,800
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876300SCR-M400SEBS1台500×3705001183702.1ブルー75サイレントエラストマー
8,660
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876309SCR-M450SEKW1台600×4106001184102.1ホワイト75サイレントエラストマー
6,410
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876318SCR-M450SEW1台600×4106001184102.2ホワイト75サイレントエラストマー
6,900
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876327SCR-M450SEKWS1台600×4106001184102.2ホワイト75サイレントエラストマー
8,080
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876336SCR-M450SEWS1台600×4106001184102.3ホワイト75サイレントエラストマー
8,720
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876345SCR-M450SEKB1台600×4106001184102.1ブルー75サイレントエラストマー
6,410
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876354SCR-M450SEB1台600×4106001184102.2ブルー75サイレントエラストマー
6,900
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876370SCR-M450SEKBS1台600×4106001184102.2ブルー75サイレントエラストマー
8,080
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876379SCR-M450SEBS1台600×4106001184102.3ブルー75サイレントエラストマー
8,720
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12876388SCR-M400SEKWX1セット(10台)500×3705001183701.8(1台当り)ホワイト75サイレントエラストマー
53,500
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876397SCR-M400SEWX1セット(10台)500×3705001183702(1台当り)ホワイト75サイレントエラストマー
61,400
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876406SCR-M400SEKWSX1セット(10台)500×3705001183701.9(1台当り)ホワイト75サイレントエラストマー
70,200
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876415SCR-M400SEWSX1セット(10台)500×3705001183702.1(1台当り)ホワイト75サイレントエラストマー
77,900
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876424SCR-M400SEKBX1セット(10台)500×3705001183701.8(1台当り)ブルー75サイレントエラストマー
53,500
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876440SCR-M400SEBX1セット(10台)500×3705001183702(1台当り)ブルー75サイレントエラストマー
61,400
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876449SCR-M400SEKBSX1セット(10台)500×3705001183701.9(1台当り)ブルー75サイレントエラストマー
70,200
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876458SCR-M400SEBSX1セット(10台)500×3705001183702.1(1台当り)ブルー75サイレントエラストマー
77,900
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876467SCR-M450SEKWX1セット(10台)600×4106001184102.1(1台当り)ホワイト75サイレントエラストマー
57,700
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876476SCR-M450SEWX1セット(10台)600×4106001184102.2(1台当り)ホワイト75サイレントエラストマー
62,100
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876485SCR-M450SEKWSX1セット(10台)600×4106001184102.2(1台当り)ホワイト75サイレントエラストマー
72,800
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876494SCR-M450SEWSX1セット(10台)600×4106001184102.3(1台当り)ホワイト75サイレントエラストマー
78,400
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876510SCR-M450SEKBX1セット(10台)600×4106001184102.1(1台当り)ブルー75サイレントエラストマー
57,700
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876519SCR-M450SEBX1セット(10台)600×4106001184102.2(1台当り)ブルー75サイレントエラストマー
62,100
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876528SCR-M450SEKBSX1セット(10台)600×4106001184102.2(1台当り)ブルー75サイレントエラストマー
72,800
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12876537SCR-M450SEBSX1セット(10台)600×4106001184102.3(1台当り)ブルー75サイレントエラストマー
78,400
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする