ノーリツ
循環アダプター JX-F HH
ハイブリッドホース対応。バンド2個入。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)
浴槽:0-15
対応機種
GT-C□□62-2、GT-□□60-2、OTQ・OTX・OTH全機種
接続方法
タケノコ継手
配管取出方向
90°曲がり
メーカー商品コード
709356
内容量
1個
関連資料:
(0.08MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12879976
JX-F HH
¥12,400
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません