吐出金物

吐出金物 ノーリツ

吐出金物T2は、浴槽の側面に必要個数設置します。
浴槽内の温度や塩素濃度を均一にするはたらきがあります。
ヘッド部とウォーターカッター部で構成されています。
ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、ヘッド部(タイル仕上り面)までの寸法は寸法図をご確認ください。
ヘッド部はタイル仕上がり後ウォーターカッターにねじ込んでセットします。
ヘッド部内部に突起がありますので、適当な工具を引っかけて回してください。

材質SCS13 内容量1個
関連資料: (0.05MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12885165 T2-1 25A 503213
25,100
22,980
25,278 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12885174 T2-1 32A 503214
29,200
25,980
28,578 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12885190 T2-1 40A 503215
34,400
31,980
35,178 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12885199 T2-1 50A 503216
42,300
37,980
41,778 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12885208 T2-1 65A 503217
48,800
41,980
46,178 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12885217 T2-1 80A 503218
65,900
57,980
63,778 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする