好川産業
ミニマスカー
コロナ放電処理をした養生用マスカーです。フィルムの表面に付着した塗料が垂れたり飛び散ったりせず、作業箇所以外を汚しません。
用途
養生、塗装
色
青
長さ(m)
12.5
テープ幅(mm)
16
テープ種類
布
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シート幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12928976
254714
300
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
12928985
254721
500
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
12928994
254738
1100
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください