好川産業
布ポリマスカー
コロナ放電処理をした養生用マスカーです。フィルムの表面に付着した塗料が垂れたり飛び散ったりせず、作業箇所以外を汚しません。
用途
養生、塗装
長さ(m)
25
テープ幅(mm)
16
テープ種類
布
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
シート幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12929010
254110
1巻
青
300
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
12929019
254127
1巻
緑
300
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
取扱停止中
12929028
254134
1巻
茶
300
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
取扱停止中
12929037
254141
1巻
青
550
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
取扱停止中
12929046
254158
1巻
茶
550
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
取扱停止中
12929055
257203
1箱(30巻)
緑
550
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
12929064
254165
1巻
青
1100
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
取扱停止中
12929080
254172
1巻
茶
1100
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください