曜日別特売

電動スモークレス灰皿

電動スモークレス灰皿 - トライメイト電動スモークレス灰皿 - トライメイト電動スモークレス灰皿 - トライメイト
(1件のレビュー)

空気清浄機能、脱臭機能を搭載した電動式卓上灰皿です。
ボタン1つで周囲の迷惑にならないようタバコの煙をしっかり吸い取るだけでなく、同時に消臭もできます。
副流煙による受動喫煙を防ぎます。

用途オフィス他、様々な施設の分煙対策材質ABS寸法(mm)132×132×75ライトグレー&ブラック質量(g)約270電源単3形乾電池×2本(別売)設置場所テーブルなど内容量1個
注意
※電池寿命は使用条件により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12928669TR-HIZ001-GR
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-13
用途: 普段使い
その他業種

5分稼動のはずが、新品の電池を使用しても30秒で電源オフしてしまう。
そもそも乾電池の+-の表示が逆にプリントされてるのは検品して無いのか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする