Parker
EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター
材質
鉄
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
寸法T
使用圧力
ねじ寸法M
パイプ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12929335
EGE06LREDCF
L
G1/8
(bar)500
M12(P1.5)
6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
62日以内出荷
返品不可
12929344
EGE08LREDCF
L
G1/4
(bar)500
M14(P1.5)
8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
12929360
EGE10LREDCF
L
G1/4
(bar)500
M16(P1.5)
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929369
EGE12LREDCF
L
G3/8
(bar)400
M18(P1.5)
12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
12929378
EGE15LREDCF
L
G1/2
(bar)400
M22(P1.5)
15
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929387
EGE18LREDCF
L
G1/2
(bar)400
M26(P1.5)
18
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
62日以内出荷
返品不可
12929396
EGE22LREDCF
L
G3/4
(bar)250
M30(P2)
22
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929405
EGE28LREDCF
L
G1
(bar)250
M36(P2)
28
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
62日以内出荷
返品不可
12929414
EGE35LREDCF
L
G1.1/4
(bar)250
M45(P2)
35
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929430
EGE42LREDCF
L
G1.1/2
(bar)250
M52(P2)
42
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929439
EGE06SREDCF
S
G1/4
(bar)800
M14(P1.5)
6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
12929448
EGE08SREDCF
S
G1/4
(bar)800
M16(P1.5)
8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929457
EGE10SREDCF
S
G3/8
(bar)800
M18(P1.5)
10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929466
EGE12SREDCF
S
G3/8
(bar)630
M20(P1.5)
12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929475
EGE14SREDCF
S
G1/2
(bar)630
M22(P1.5)
14
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
62日以内出荷
返品不可
12929484
EGE16SREDCF
S
G1/2
(bar)630
M24(P1.5)
16
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929500
EGE20SREDCF
S
G3/4
(bar)420
M30(P2)
20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929509
EGE25SREDCF
S
G1
(bar)420
M36(P2)
25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929518
EGE30SREDCF
S
G1.1/4
(bar)420
M42(P2)
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
12929527
EGE38SREDCF
S
G1.1/2
(bar)420
M52(P2)
38
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください