曜日別特売

EO-2 GE-R-ED オスコネクター

EO-2 GE-R-ED オスコネクター - ParkerEO-2 GE-R-ED オスコネクター - Parker
内容量1個
全26種類を絞り込む
シリーズ
パイプ外径(Φmm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
シリーズ
使用圧力
ねじ寸法M
寸法T1
パイプ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12929536GE06ZLREDCFL(bar)500M12(P1.5)G1/86
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929545GE06ZLR1/4EDCFL(bar)500M12(P1.5)G1/46
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929554GE08ZLR1/8EDCFL(bar)500M14(P1.5)G1/88
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929570GE08ZLREDCFL(bar)500M14(P1.5)G1/48
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929579GE10ZLREDCFL(bar)500M16(P1.5)G1/410
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929588GE10ZLR3/8EDCFL(bar)500M16(P1.5)G3/810
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929597GE10ZLR1/2EDCFL(bar)400M16(P1.5)G1/210
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929606GE12ZLR1/4EDCFL(bar)400M18(P1.5)G1/412
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929615GE12ZLREDCFL(bar)420M18(P1.5)G3/812
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929624GE12ZLR1/2EDCFL(bar)400M18(P1.5)G1/212
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929640GE18ZLREDCFL(bar)400M26(P1.5)G1/218
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929649GE18ZLR3/4EDCFL(bar)250M26(P1.5)G3/418
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929658GE22ZLREDCFL(bar)250M30(P2)G3/422
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929667GE28ZLREDCFL(bar)250M36(P2)G128
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929676GE35ZLREDCFL(bar)250M45(P2)G1.1/435
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929685GE42ZLREDCFL(bar)250M52(P2)G1.1/242
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929694GE06ZSREDCFS(bar)800M14(P1.5)G1/46
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929710GE08ZSREDCFS(bar)800M16(P1.5)G1/48
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929719GE08ZSR3/8EDCFS(bar)800M16(P1.5)G3/88
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
12929728GE12ZSREDCFS(bar)630M20(P1.5)G3/812
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929737GE14ZSREDCFS(bar)630M22(P1.5)G1/214
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929746GE16ZSREDCFS(bar)630M24(P1.5)G1/216
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929755GE20ZSREDCFS(bar)420M30(P2)G3/420
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929764GE25ZSREDCFS(bar)420M36(P2)G125
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929780GE30ZSREDCFS(bar)420M42(P2)G1.1/430
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929789GE38ZSREDCFS(bar)420M52(P2)G1.1/238
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする