曜日別特売

EO-2 VKAM キャップ

EO-2 VKAM キャップ - ParkerEO-2 VKAM キャップ - Parker
材質内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
使用圧力
ねじ寸法M
パイプ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12930647VKAM06LCFL(bar)500M12(P1.5)6
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
12930656VKAM08LCFL(bar)500M14(P1.5)8
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
12930665VKAM10LCFL(bar)500M16(P1.5)10
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
12930674VKAM12LCFL(bar)400M18(P1.5)12
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
12930690VKAM15LCFL(bar)400M22(P1.5)15
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
12930699VKAM18LCFL(bar)400M26(P1.5)18
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
12930708VKAM22LCFL(bar)250M30(P2)22
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
12930717VKAM28LCFL(bar)250M36(P2)28
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
12930726VKAM35LCFL(bar)250M45(P2)35
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
12930735VKAM42LCFL(bar)250M52(P2)42
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
12930744VKAM06SCFS(bar)800M14(P1.5)6
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
12930760VKAM08SCFS(bar)800M16(P1.5)8
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
12930769VKAM10SCFS(bar)800M18(P1.5)10
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
12930778VKAM12SCFS(bar)630M20(P1.5)12
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
12930787VKAM14SCFS(bar)630M22(P1.5)14
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
12930796VKAM16SCFS(bar)630M24(P1.5)16
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
12930805VKAM20SCFS(bar)420M30(P2)20
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
12930814VKAM25SCFS(bar)420M36(P2)25
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12930830VKAM30SCFS(bar)420M42(P2)30
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
12930839VKAM38SCFS(bar)420M52(P2)38
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする