ポリカーム
工業用導電塗料 楽器用
エレキギター専用のノイズ対策導電塗料。カーボングラファイト配合のアルコール系水溶性導電塗料です。
用途
エレキギター専用のノイズ対策
成分
アルコール系 水溶性
色
黒
適合材
エレキギターなどのキャビティ
主な用途
エレキギター専用のノイズ対策
指触乾燥時間(分)
約15(室温25℃)
表面抵抗率(Ω/sq)
約10(膜厚35μm)
硬化時間(時間)
約12~24(室温25℃)
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
エレキギター専用ノイズ対策
危険物の性状
水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12931094
WCP-EG163CG-1kg
1本(1kg)
400mL
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
12931110
WCP-EG163CG-3kg
1本(3kg)
1200mL
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください