コードレスインパクトレンチ

コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)

角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。
ハイパワー330N・m
耐久性抜群ブラシレスモーター
3段階パワーコントロール
自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ
シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ
自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応
正転・逆転機構
LEDライト搭載

用途ボルト、ナットの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~2400/3100/3800締付能力(普通ボルト)M8~M18締付能力(高力ボルト)M8~M14最大締付トルク(N・m)330差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])0~1200/1900/2800RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※GDS18V-330HCHは、バッテリーと充電器は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12934996GDS18V-330HC本体、充電器(GAL18V-40)、5.0Ahバッテリー2個、コネクティビティチップ、ケース(L-BOXX136N)1.8145×250×77
90,000
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12935005GDS18V-330HCH本体、コネクティビティチップ1.2145×205×77
38,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする