置き型神棚 KIFUDAZA

置き型神棚 KIFUDAZA - 神棚の里置き型神棚 KIFUDAZA - 神棚の里置き型神棚 KIFUDAZA - 神棚の里置き型神棚 KIFUDAZA - 神棚の里置き型神棚 KIFUDAZA - 神棚の里置き型神棚 KIFUDAZA - 神棚の里置き型神棚 KIFUDAZA - 神棚の里

木札に鉄器のリングを掛ける。願いをかける。木札の装飾に溶け込む、今までにないシンプルなデザインの神棚です。見た目の美しさで多くの人を惹きつけてやまない魅力と、永く使うために昔からの技術を大切に受け継ぎながら、新しいデザインも取り入れる南部鉄器で作られたリングが特徴です。サビが出にくく、丈夫なで大切にお手入れすることで何代にもわたって使えるほどの質の良さが魅力です。

用途高さの設定を変えられるので、通常サイズのお神札から、御祈祷札まで幅広くお祀りできます。材質ナラ材、南部鉄器寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×10×26内寸(cm)有効内寸:W9×D5.5内容量1台
注意
※商品にお神札は含まれません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129325464580587520048
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
129325554580587520055
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
129325644580587520062
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする