神棚の里
神棚 箱宮三社
お社の埃汚れなどが付きにくい箱型の神棚です。正面のガラス戸は折り戸となっており、扉下には神具を置くことのできる膳引出付きです。
材質
東濃ひのき
サイズ
20号
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
57.5×25×42.5
内寸(cm)
中央扉:H29、左右扉:H29
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12932659
4993896050142
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください