神棚の里
神棚 飛鳥
入母屋といわれる神棚前部に特別な造りをしております。神棚の左右には彫刻が施されており豪華な装飾が施されています。お神札は背面上部の屋根を開閉させてお納めします。
材質
東濃ひのき、シナ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12932738
4993896100175
一社
57×34×37
有効内寸:27×4.5×30.5
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
12932747
4993896101479
五社
104×34×37.5
中央扉:15×4.5×31、左右扉:27×4.5×26
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください