神棚の里
神棚 屋根違い三社 けやき色
高級家具などに使われるタモ材をケヤキ色に塗装した特別な神棚です。桧のような白色な木色にはない、重厚感ある仕上げとなっております。
材質
タモ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12932835
4993896101530
中
61×27×46
中央扉:14.5×7×30.5、左右扉:11×5×23
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
12932826
4993896101523
小
48×22×41
中央扉:10×6.5×31、左右扉:10×4.5×25
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください