曜日別特売

八角盛り塩セット

八角盛り塩セット - 神棚の里八角盛り塩セット - 神棚の里八角盛り塩セット - 神棚の里八角盛り塩セット - 神棚の里八角盛り塩セット - 神棚の里八角盛り塩セット - 神棚の里八角盛り塩セット - 神棚の里八角盛り塩セット - 神棚の里
(5件のレビュー)

日本に昔からある厄除け方法が盛り塩。塩には強力な浄化の力があるとされ、古来から魔よけとして使用されてきました。『盛塩』は、小皿に粗塩を山型に盛り玄関に対で置くと、厄除けになるだけでなく、幸福は逃さず呼び込むとして、開運と千客万来の守護として古くから習慣がありました。

内容量1セット
注意
※粗塩はセットには含まれません。別途ご購入ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
材質
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129330004993896201629素焼き八角皿 5枚、盛り塩固め器、盛塩用笏型へラ陶器、桧皿:10.4×10.4×2.4、固め器:5.5×5.5×7.2
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
129330094993896202251素焼き八角皿 5枚、盛り塩固め器陶器皿:6.6×6.6×1.2、固め器:5.2×5.2×5.3
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12933009
2026-02-08
用途: 建物の入口
岐阜屋物産有限会社卸売・小売業

とても作りやすくて満足してます。塩の量がもう少し少ないのがあると助かります。

2025-06-09
用途: お祓い
あらまき歯科医療・福祉・介護関連業

スタッフより、職場の空気をよくしたいために、購入のリクエストがありました。まさか、モノタロウさんに盛り塩セットがあるとは驚きでした。
大きさ、形もよくて、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 12933009
2024-04-30
用途: 新居のお清め
サービス業

お皿が5枚付いているので、部屋の4隅と玄関にお塩を置くことができました。
大きさも邪魔にならないサイズで、よかったです。型も使いやすくて便利だと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 12933009
2023-11-13
用途: 神棚へのお塩、玄関の盛り塩など
その他業種

塩盛りをするために購入しました。
形が八角錐型で盛り塩したときの格好が良く、玄関先でも映える姿です。
また、神棚へも使っています。
邪気払い、魔除けなどに盛り塩しますが、使用感は良い感じです。
型、皿は使いやすいです。これから盛り塩したい方にお勧めできる製品だと思います。

対象商品 : 12933000
2023-04-25
用途: お客様おもてなしと商売繁盛。
大福飲食業

とても綺麗に盛塩ができ使いやすいですし見た目も綺麗ですよ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする