神棚の里
【お好みの神棚に合わせて】すぐにお祀りできる
お好みの神棚に合わせてご利用いただける神饌セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
榊:20×7.5×35
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12933097
4993896302890
神具セット(皿 2寸、瓶子 2.5寸×2、水玉 1.8寸、榊立て 3.5寸×2)、清めの塩500g、特上榊造花1対、赤米100g
神具・神饌セット
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
12933106
4993896302906
清めの塩500g、特上榊造花1対、赤米100g
神饌・塩セット
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください