曜日別特売

【店舗・事務所に】初めての本格盛り塩セット【清めの塩500g付き】

【店舗・事務所に】初めての本格盛り塩セット【清めの塩500g付き】 - 神棚の里【店舗・事務所に】初めての本格盛り塩セット【清めの塩500g付き】 - 神棚の里【店舗・事務所に】初めての本格盛り塩セット【清めの塩500g付き】 - 神棚の里【店舗・事務所に】初めての本格盛り塩セット【清めの塩500g付き】 - 神棚の里【店舗・事務所に】初めての本格盛り塩セット【清めの塩500g付き】 - 神棚の里【店舗・事務所に】初めての本格盛り塩セット【清めの塩500g付き】 - 神棚の里

初めての盛り塩に最適なおすすめセット

セット内容盛り塩固め器(陶器製)、素焼き八角皿2寸×5、清めの塩500g寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)皿:6.6×6.6×1.2、固め器:5.2×5.2×5.3内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129331154993896302913
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする