神棚 箱宮 皐月

神棚 箱宮 皐月 - 神棚の里神棚 箱宮 皐月 - 神棚の里神棚 箱宮 皐月 - 神棚の里神棚 箱宮 皐月 - 神棚の里

ガラス板4枚付き、三社タイプ箱形神棚です。銘木として有名な岐阜県木曽地方の桧にて製作しております。おやしろの内部の床に大きな溝が開けてございますので大きな御札をお納めすることができます。古(いにしえ)より、神は桧に宿ると言われています。御神札は扉枠を外してお納めするため簡単にお納めできます。箱宮正面にガラス板の引き戸が付いていますので埃などの汚れからお社を守ってくれます。

材質東濃ひのき内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129331404993896811583箱宮 皐月13号、神具セット中、神鏡2寸13号 神具付40×25×33.6有効内寸:37×2×32
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
129331494993896811590箱宮 皐月16号、神具セット中、神鏡2寸16号 神具付47.3×26.2×39.1有効内寸:44.5×2×38
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする