すぐにお祀りできるモダン神棚セット【榊・塩・神具付き】

すぐにお祀りできるモダン神棚セット【榊・塩・神具付き】 - 神棚の里すぐにお祀りできるモダン神棚セット【榊・塩・神具付き】 - 神棚の里すぐにお祀りできるモダン神棚セット【榊・塩・神具付き】 - 神棚の里すぐにお祀りできるモダン神棚セット【榊・塩・神具付き】 - 神棚の里すぐにお祀りできるモダン神棚セット【榊・塩・神具付き】 - 神棚の里すぐにお祀りできるモダン神棚セット【榊・塩・神具付き】 - 神棚の里すぐにお祀りできるモダン神棚セット【榊・塩・神具付き】 - 神棚の里すぐにお祀りできるモダン神棚セット【榊・塩・神具付き】 - 神棚の里
(1件のレビュー)

アパレル・サロンにおすすめなおしゃれな神棚セット 神具・榊・塩・米が付属しておりすぐにお祀りできます。

材質神棚板:メイプル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)神棚板:45×12×11内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129333254993896905176モダン神棚板 kaede、神具セット 小(皿1.8寸×2 瓶子2寸×2 水玉1.5寸 榊立て3寸×2)、モダン榊造花プチ(一対)、清めの塩500g、赤米100g鶴セット
10,955
9,998
10,998(税込)
当日出荷
129333344993896905183モダン神棚板 kaede、モダン神具膳Mitsuba メイプル、榊立て3寸×2、瓶子2寸×2、モダン榊造花プチ(一対)、清めの塩500g、赤米100g亀セット
22,125
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 神様をお祀りする

会社の事務所に祀ってます。
毎年近所の神社でいただいたお札を神棚にお祀りしておりましたが、古くなりましたので買い換えました。
この神棚セットは設置もとても簡単で、お米やお塩もセットになっていましたので大変助かりました。
お酒のみ購入し、毎日お祀りしております。
良い機会だと思い神棚の向き等を調べたところ、今までは推奨されていた向きと真逆に設置されていた事が判明しました。
今回は推奨される向きに設置し直しましたので、これで売上倍増!・・となる・・・かもしれませんね・・?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする