神棚の里
すぐにお祀りできる定番神棚セット【神棚板・神具・榊・塩付き】
飲食店におすすめな定番の神棚セット 稲荷神具セットが付属 神棚板・神具・榊・塩も付属しておりすぐにお祀りできます。
セット内容
屋根違い三社 和 小、稲荷神具セット(榊立て4寸×2 瓶子3寸×2 水玉2寸×1。皿2.5寸×2)、神棚板中(巾60cm)、神鏡2寸、八足台、特上榊造花榊1対、清めの塩500g、赤米100g
材質
神棚:国産ひのき
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×22×40、神棚板:61.2×41.4×59.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
中央扉:11×6×33、左右扉:10.5×4×27.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12933377
4993896905343
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください