ヤナセ(柳瀬)
切断砥石 ZUBAT
驚異的なロングライフ!強靭でシャープな切れ味です。外径107mmで長寿命設計です。
用途
鉄、ステンレスなどの一般金属で幅広くお使いいただけます。
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
107×1.0×15
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
107
回転速度(min
-1
[r.p.m])
13500
適合材
鉄、ステンレスなどの一般金属
内容量
1箱(10枚)
関連資料:
(0.89MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12934838
ZUBAT107-10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください