EARTH MAN
極除去2個セット 中目&荒目
お買い得な2個セット/ディスク上面使えるので位置組んだ場所もOK
用途
荒目:ペンキ剥がし・ガンコなサビ取り/中目:汚れ取り・サビ取りに
砥材
荒目:シリコンカーバイト#80相当/中目:酸化アルミナ#180相当
外径(Φmm)
100
番手
荒目:#80相当/中目:#180相当
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12934899
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください