マキタ
300ミリ充電式チェンソー
(1件のレビュー)
付属品
チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバー
セット内容
本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD
長さ(mm)
300
バッテリー
リチウムイオン
チェーンスピード(m/s)[m/分]
7.7[460]
チェーン形式
90PX-46E
商品タイプ
本体+バッテリ・充電器
内容量
1台
関連資料:
(2.1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12935590
MUC307DSF
¥
59,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった